AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI92850L MAS MDX - PORTA PIENA 850X1000 - 92850L

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199737904

Codice prodotto

BTI92850L

Cod. produttore

92850L

Produttore

BTI

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

975 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

25 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciato

Porta in lamiera per quadri da parete MDX800 850x1000mm