AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI93370L MAS LDX 400 - PORTE VANO ESTERNO H=1400 - 93370L

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Larghezza - 350 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199697154

Codice prodotto

BTI93370L

Cod. produttore

93370L

Produttore

BTI

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Larghezza:

350 mm

Altezza:

1400 mm

Porta in lamiera per vano barre esterno LDX400 350x1,4m