BTICINO S.P.A. - BTI93490L MAS LDX 800 - PORTA VANO ESTERNO H=1800 - 93490L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199735993
Codice prodotto
BTI93490L
Cod. produttore
93490L
Produttore
BTI
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
1950 mm
Altezza:
310 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
25 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciato



