BTICINO S.P.A. - BTI93630VB MAS LDX - PORTA BOMBATA VETRO 600X600 - 93630VB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199683485
Codice prodotto
BTI93630VB
Cod. produttore
93630VB
Produttore
BTI
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
600 mm
Altezza:
575 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
60 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciato




