BTICINO S.P.A. - BTI93860L MAS LDX - PORTA LAMIERA 850X1200 - 93860L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP43
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199685496
Codice prodotto
BTI93860L
Cod. produttore
93860L
Produttore
BTI
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP43
Larghezza:
910 mm
Altezza:
1300 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
25 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri



