BTICINO S.P.A. - BTI94520LA MAS SDX - PORTA LAMIERA PIENA 515X400 - 94520LA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199774510
Codice prodotto
BTI94520LA
Cod. produttore
94520LA
Produttore
BTI
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
450 mm
Altezza:
575 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
25 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciato




