AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTI94530I MAS SDX I - QUADRO 515X550 - 94530I

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altezza - 550 mm

  • Larghezza - 515 mm

  • Profondità - 145 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199776354

Codice prodotto

BTI94530I

Cod. produttore

94530I

Produttore

BTI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altezza:

550 mm

Larghezza:

515 mm

Profondità:

145 mm

Larghezza in numero di moduli:

24

Corrente nominale (In):

160 A

Numero di moduli:

72

Colore:

Grigio

Numero di righe:

3

Profondità di incasso:

101.5 mm

Spessore materiale scatola:

7 mm

Numero RAL:

7035

Superficie:

Verniciatura a polveri

Quadro da incasso componibile SDX-I in lamiera 515x550x145mm completo di pannelli di finitura 72 moduli DIN35