BTICINO S.P.A. - BTI9554L MAS - PIASTRA INTERNA 850X1000 - 9554L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1000 mm
Larghezza - 850 mm
Perforata - sì
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199695150
Codice prodotto
BTI9554L
Cod. produttore
9554L
Produttore
BTI
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1000 mm
Larghezza:
850 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Zincato
Pannello interno in lamiera portapparecchi 850x1000mm



