BTICINO S.P.A. - BTI9782/MEQ MAS - PANN 1/4G M125-ME250 DIFF L=850 - 9782/MEQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 850 mm
Altezza - 400 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 975 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di superficie - Verniciatura a polveri
Confezione
1 PZ
EAN
8012199714400
Codice prodotto
BTI9782/MEQ
Cod. produttore
9782/MEQ
Produttore
BTI
Larghezza:
850 mm
Altezza:
400 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
975 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Pannello frontale ad 1/4 di giro per Megatiker ME125-250 con differenziale - larghezza 850mm



