BTICINO S.P.A. - BTIA5020N MATIX MAGIC - PRESA SPECIALE POLARIZZATA - A5020N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di unità - 1
Colore - Bianco
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Corrente nominale - 6 A
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199500577
Codice prodotto
BTIA5020N
Cod. produttore
A5020N
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Numero di unità:
1
Colore:
Bianco
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
6 A
Con coperchio a cerniera:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Materiale:
Plastica
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
24 V



