AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIAM4802MSL MATIX - PLACCA 2P SILVER - AM4802MSL

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Argento

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199941936

Codice prodotto

BTIAM4802MSL

Cod. produttore

AM4802MSL

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Argento

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

96.2 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

84 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

9018

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

0 mm

Profondità:

8 mm

Altezza di incasso:

0 mm

placca 2 moduli - colore silver - materiale tecnopolimero