AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIC4356/230 LUNA - RONZATORE 230VAC 8VA

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO S.P.A. - BTIC4356/230 LUNA - RONZATORE 230VAC 8VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Volume - 80 dB

  • Colore del corpo - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199438764

Codice prodotto

BTIC4356/230

Cod. produttore

C4356/230

Produttore

BTI

Tensione nominale:

230 V

Volume:

80 dB

Colore del corpo:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di corrente:

AC

Tipo di tono:

Tono continuo

Materiale (del corpo):

Plastica

ronzatore 230Va.c. 8VA 75dB