AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIC4802GM LUNA - PLACCA 2P GIALLO METALLIZZATO - C4802GM

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO S.P.A. - BTIC4802GM LUNA - PLACCA 2P GIALLO METALLIZZATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Giallo

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199455884

Codice prodotto

BTIC4802GM

Cod. produttore

C4802GM

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Giallo

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

88 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

80 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

1003

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

0 mm

Profondità:

10 mm

Altezza di incasso:

0 mm

placca 2 moduli per supporto C4702G o C4702 - in resina - colore giallo metallizzato