AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIC9110P4 BTNET - MENSOLA FISSA A SBALZO P 400

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199988474

Codice prodotto

BTIC9110P4

Cod. produttore

C9110P4

Produttore

BTI

ripiano di supporto a sbalzo in lamiera - montaggio rapido mediante l’innovativo sistema Quick Fix senza viti - per installazione in quadri modulari 19” profondità 580 mm e 600 mm - portata massima 15kg - profondità 360 mm - colore nero RAL9005 - 2 unitàrack