BTICINO S.P.A. - BTIC9347D88L BTNET - ARMADIO 47U 800X800 LINKEO - C9347D88L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità rack - 47
Grado di protezione (IP) - IP20
Profondità - 830 mm
Superfice di montaggio - Lato fronte
Larghezza - 810 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543607022
Codice prodotto
BTIC9347D88L
Cod. produttore
C9347D88L
Produttore
BTI
Numero di unità rack:
47
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
830 mm
Superfice di montaggio:
Lato fronte
Larghezza:
810 mm
Colore:
Grigio
Altezza:
2248 mm
Tipo di ventilazione:
Nessuno
Carico max.:
400 kg
Con pareti laterali:
sì
Dimensione modulare (Passo):
19 pollici
Materiale della porta anteriore:
Vetro
Tipo di profilo / guida:
A gomito
Numero di porte:
1
Con porta trasparente:
sì
Con base:
no
Bloccaggio porta anteriore:
Un punto
Con porta posteriore:
no
Con porta frontale:
sì
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Materiale:
Acciaio
Smontabile:
sì
Con messa a terra:
sì
Con passaggio dei cavi verticale:
no
Modello:
Con telaio fisso
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
Altri



