BTICINO S.P.A. - BTICMTE3000 CM - TERMINALE AUDIO PER PRESIDIO E CAME - CMTE3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8005543442357
Codice prodotto
BTICMTE3000
Cod. produttore
CMTE3000
Produttore
BTI
Modulo audio. Il modulo audio è necessario se è richiesta la funzionalità audio: include microfono ed altoparlanti. Può essere installato:- nelle camere, collegato al terminale di camera display CMTE1200;- nei locali di presidio principale o secondario, collegato al terminale di presidio CMTE2200 o CMTE2300. Consente la comunicazione audio:- da camera a camera con infermiere presente;- da presidio a camera, a seguito di chiamata o con presenza infermiere;- da presidio a intero reparto.Per la comunicazione fra paziente e personale infermieristico deve essere collegato il microfono addizionale (articoli CMAS3010/11/20/30/40). Include il supporto per l’installazione ed il cablaggio per ilcollegamento al terminale. Dispositivo in materiale antibatterico.