AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIE109C/36D BTDIN - QUADRO DA PARETE LAMIERA 36 DIN

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 3

  • Larghezza in numero di moduli - 36

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199066516

Codice prodotto

BTIE109C/36D

Cod. produttore

E109C/36D

Produttore

BTI

Numero di righe:

3

Larghezza in numero di moduli:

36

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

550 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

90 mm

Struttura espandibile:

no

Con piastra di montaggio:

Guida DIN:

Numero RAL:

7035

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Quadro da parete in lamiera con portello in cristallo 36 moduli DIN (12x3 file)