AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIE109P/24D BTDIN - QUADRO DA PARETE LAMIERA 24 DIN - E109P/24D

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 2

  • Larghezza in numero di moduli - 24

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199066714

Codice prodotto

BTIE109P/24D

Cod. produttore

E109P/24D

Produttore

BTI

Numero di righe:

2

Larghezza in numero di moduli:

24

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

425 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Profondità:

90 mm

Struttura espandibile:

no

Con piastra di montaggio:

Guida DIN:

Numero RAL:

7035

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Quadro da parete in lamiera con portello pieno 24 moduli DIN (12x2 file)