AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIF107DC3 BTDIN - CENTRALINO 3STRINGHE 600VDC - F107DC3

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione - Fusibile diazed

  • Numero totale dei gruppi - 0

  • Corrente nominale dell'interruttore principale - 63 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di fasi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543405512

Codice prodotto

BTIF107DC3

Cod. produttore

F107DC3

Produttore

BTI

Protezione:

Fusibile diazed

Numero totale dei gruppi:

0

Corrente nominale dell'interruttore principale:

63 A

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di fasi:

1

Grado di protezione (IP):

IP65

Gruppo di connessione per fornelli / caldaie:

Nessuno

Numero gruppi luce:

0

Interruttore principale di protezione:

no

Numero di interruttori automatici magnetotermici differenziali:

0

Con trasformatore di suoneria:

no

Gruppo di connessione per fornelli adatto come gruppo potenza:

no

Numero di gruppi dietro al interruttore differenziale:

0

Con presa di corrente:

no

Numero di poli interruttore generale:

2

Numero di gruppi diretti:

3

Materiale (del corpo):

Plastica

Altezza:

432 mm

Con coperchio trasparente:

Chiudibile a chiave:

Numero di interruttori differenziali da 30 mA:

0

Larghezza:

340 mm

Con metro:

no

Protezione contro le sovratensioni:

Numero di interruttori differenziali da 300 mA:

0

Protezione carico parziale:

no

Numero di dispositivi di rilevamento guasto arco AFDD:

0

Protezione RCD in entrata:

no

Struttura espandibile:

no

Protezione elevata integrità:

no

Larghezza in numero di moduli:

13

Protezione doppio RCD:

no

Numero di vie in uscita:

3

Profondità:

161 mm

Adatto per trasmissione dati:

no

Tipo di dispositivo di protezione da sovratensione:

Tipo 2

Numero di righe:

2

Numero di mini-disgiuntori monofase (MCB):

0

Numero di mini-disgiuntori trifase (MCB):

0

Altezza di incasso:

428 mm

Larghezza di incasso:

336 mm

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di chiusura:

Cilindro

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Quadro precablato per la protezione e la connessione del circuito lato continua che va dai pannelli fotovoltaici all\'inverter - 3 stringhe