AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIF107N12D IDROBOARD - CENTRALINO 12 MODULI IP65 - F107N12D

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 12

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199968872

Codice prodotto

BTIF107N12D

Cod. produttore

F107N12D

Produttore

BTI

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

12

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

340 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

282 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

141 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di incasso:

336 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

Profondità di incasso:

137 mm

Altezza di incasso:

278 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

no

Profondità interna:

0 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

7035

Segnale di passaggio porta:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di porta:

Singolo

Centralino da parete in polistirene antiurto rinforzato IP65 IDROBOARD 12 moduli DIN, classe di isolamento II, temperatura d’impiego: -20÷70°C