AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIF10TS BTDIN - CARTUCCIA SOST. TIPO1 1P IIMP 25

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 25 kA

  • Metodo di montaggio - Su base per scaricatori

  • Tensione massima continuativa AC - 350 V

  • Dimensione / Misura - 1 modulo

  • Con contatto di segnalazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199943220

Codice prodotto

BTIF10TS

Cod. produttore

F10TS

Produttore

BTI

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

25 kA

Metodo di montaggio:

Su base per scaricatori

Tensione massima continuativa AC:

350 V

Dimensione / Misura:

1 modulo

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Tensione nominale AC:

230 V

Livello di protezione:

1.5 kV

Riarmabile:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 1:

Cartuccia sostituitiva per SPD F10T4