BTICINO S.P.A. - BTIF10VX1 BTDIN - SPD T1 35KA 1P + SD - F10VX1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 25 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 1
Livello di protezione - 2.5 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8005543546321
Codice prodotto
BTIF10VX1
Cod. produttore
F10VX1
Produttore
BTI
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
25 kA
Numero di conduttori (senza terra):
1
Livello di protezione:
2.5 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
400 V
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete TT:
no
Tensione massima continuativa AC:
440 V
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Configurazione di rete TN:
no
Dimensione / Misura:
2 moduli
Configurazione di rete TN-C:
no
Classe di prova tipo 2:
no
Configurazione di rete IT:
sì
Altre configurazioni di rete:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
35 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Fusible di backup integrato:
no



