AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIF313 BTDIN - PORTAFUSIBILE SEZIONABILE 3P 20A - F313

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199139180

Codice prodotto

BTIF313

Cod. produttore

F313

Produttore

BTI

Per fusibili di dimensioni:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Numero di poli:

3

Con neutro:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibile sezionatore 3P - 20A - 400V - fusibili tipo T (8,5x31,5 mm) - 3 moduli