BTICINO S.P.A. - BTIF315PS72 LINEA SPACE - CENTRALINO INCASSO 72MOD O


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 4
Larghezza in numero di moduli - 72
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8005543534212
Codice prodotto
BTIF315PS72
Cod. produttore
F315PS72
Produttore
BTI
Numero di righe:
4
Larghezza in numero di moduli:
72
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
493 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
800 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
111 mm
Profondità di incasso:
91 mm
Guida DIN:
sì