AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIF62N32D BTDIN-DEV DOPPIO 1NA-1NC 32A - F62N32D

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Deviatore

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 2

  • Corrente nominale - 32 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543556726

Codice prodotto

BTIF62N32D

Cod. produttore

F62N32D

Produttore

BTI

Funzione di commutazione:

Deviatore

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

2

Corrente nominale:

32 A

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

400 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

380 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

0.384 kA

Colore del segnalatore (calotta):

Altri

Larghezza in numero di moduli:

2

Lampada:

Altri

Portalampada:

Altri

Profondità di incasso:

44 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

deviatore 2NO/NC - 32A - 230/400V - 2 moduli DIN