AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIF71N16 BTDIN - SEZIONATORE 1P 16A - F71N16

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore di comando

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543487785

Codice prodotto

BTIF71N16

Cod. produttore

F71N16

Produttore

BTI

Funzione di commutazione:

Interruttore di comando

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

1

Tensione nominale:

400 V

Con indicatore luminoso:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale minima:

230 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

5 kA

Larghezza in numero di moduli:

1

Grado di protezione (IP):

IP20

Sezionatore modulare - In=16A - 1P - 1 modulo