BTICINO S.P.A. - BTIF71NL16 BTDIN - SEZIONATORE LUM 1P 16A - F71NL16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore con lampada di segnalazione
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
8005543487839
Codice prodotto
BTIF71NL16
Cod. produttore
F71NL16
Produttore
BTI
Funzione di commutazione:
Interruttore con lampada di segnalazione
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
400 V
Con indicatore luminoso:
sì
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
230 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
5 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Rosso
Larghezza in numero di moduli:
1
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20