AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIF80CA BTDIN - CONTATTO AUSILIARIO 1NO/NC - F80CA

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Tensione nominale - 240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543406502

Codice prodotto

BTIF80CA

Cod. produttore

F80CA

Produttore

BTI

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione nominale:

240 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

6 A

Funzione:

Contatto ausiliario

Tipo di tensione:

AC

Contatto ausiliario per 1NO/NC - Vn=230Vac - 1 modulo