AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIF80GC BTDIN - MODULO GESTIONE CARICHI PRIORITA - F80GC

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 0.1...28 A

  • Corrente di esercizio - 0.1...28 A

  • Corrente nominale (contatti di comando) - 16 A

  • Max. corrente continua - 28 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543461174

Codice prodotto

BTIF80GC

Cod. produttore

F80GC

Produttore

BTI

Corrente nominale:

0.1...28 A

Corrente di esercizio:

0.1...28 A

Corrente nominale (contatti di comando):

16 A

Max. corrente continua:

28 A

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

230 V

Ritardo massimo disinserimento carichi:

999000 ms

Numero di contatti NO:

3

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Max. tensione di commutazione (contatti di controllo):

250 V

Potenza max. di commutazione (contatti di controllo):

4000 VA

Larghezza in numero di moduli:

2

Durata elettrica (contatti di comando):

100000 c (contact

Durata meccanica (contatti di comando):

10000000 c (contact

Tipo di tensione:

AC

Profondità di incasso:

8 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Dispositivo per la gestione dei carichi elettrici che consente di controllare la potenza impegnata e di attivare, in caso di sovraccarico, una segnalazione acustica interna (buzzer) e, se impostato, il distacco automatico dei carichi non prioritari.