AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIF80ST1 BTDIN - BOBINA APERTURA 12-48 VAC/DC - F80ST1

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Universale

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Tensione nominale - 48 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543408162

Codice prodotto

BTIF80ST1

Cod. produttore

F80ST1

Produttore

BTI

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Universale

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione nominale:

48 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

6 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

4

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

125 A

Funzione:

Bobina di apertura a lancio di corrente

Tipo di tensione:

AC / DC

Sganciatore a lancio di corrente per Vn= 12-48Vac/dc - 1 modulo