BTICINO S.P.A. - BTIF82N10FV1 BTDIN - MAGNETOT. 2P 600VDC 10A - F82N10FV1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 10 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543405345
Codice prodotto
BTIF82N10FV1
Cod. produttore
F82N10FV1
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
10 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
600 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Accessoriabile:
sì
interruttore 2P magnetotermico modulare per fotovoltaico - In= 10A - Vn= 600Vd.c.



