AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIF8TC250 BTDIN - TRASF AMPER 250A BARRE 40,5X12,5 - F8TC250

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente per protezione

  • Corrente nominale primaria In - 250 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0,5

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 3 VA

Confezione

  • 6 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543554562

Codice prodotto

BTIF8TC250

Cod. produttore

F8TC250

Produttore

BTI

Modello:

Trasformatore di corrente per protezione

Corrente nominale primaria In:

250 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0,5

Potenza nominale secondaria (apparente):

3 VA

Diametro dell'apertura:

26 mm

Calibrato:

Potenza assorbita:

3 W

Apertura in larghezza:

26...26 mm

Fissaggio a scatto:

Apertura in altezza:

26...26 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatore amperometrico In=250/5A - diametro interno 26mm - barre 40,5x12,5mm