BTICINO S.P.A. - BTIF8TD400 BTDIN - TRASF AMPER 400A BARRE 32,5X10,5 - F8TD400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In - 400 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0,5
Potenza nominale secondaria (apparente) - 10 VA
Confezione
6 PZ
EAN
8005543554630
Codice prodotto
BTIF8TD400
Cod. produttore
F8TD400
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In:
400 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
10 VA
Diametro dell'apertura:
27 mm
Calibrato:
sì
Potenza assorbita:
10 W
Apertura in larghezza:
27...27 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
27...27 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1