BTICINO S.P.A. - BTIF8TE400 BTDIN - TRASF AMPER 400A BARRE 40,5X10,5 - F8TE400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In - 400 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0,5
Potenza nominale secondaria (apparente) - 8 VA
Confezione
6 PZ
EAN
8005543554708
Codice prodotto
BTIF8TE400
Cod. produttore
F8TE400
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In:
400 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
8 VA
Diametro dell'apertura:
32 mm
Calibrato:
sì
Potenza assorbita:
8 W
Apertura in larghezza:
32...32 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
32...32 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1