BTICINO S.P.A. - BTIF8TK2000 BTDIN - TRASF AMPER 2000A BARRE 127X54 - F8TK2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In - 2000 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0,5
Potenza nominale secondaria (apparente) - 25 VA
Confezione
3 PZ
EAN
8005543554968
Codice prodotto
BTIF8TK2000
Cod. produttore
F8TK2000
Produttore
BTI
Modello:
Trasformatore di corrente per protezione
Corrente nominale primaria In:
2000 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
25 VA
Calibrato:
sì
Potenza assorbita:
25 W
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1