AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIFA83C10 BTDIN45 - MAGNETOT 3P CURVA C 10A 4,5KA - FA83C10

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 10 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8005543472026

Codice prodotto

BTIFA83C10

Cod. produttore

FA83C10

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

10 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

60 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

BTDIN45 - interruttore magnetotermico 3P curva C - In= 10A - Icn= 4,5kA - Vn= 400 Vac - 3 moduli