BTICINO S.P.A. - BTIFA83C32 BTDIN45 - MAGNETOT 3P CURVA C 32A 4,5KA - FA83C32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 32 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543472101
Codice prodotto
BTIFA83C32
Cod. produttore
FA83C32
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
32 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
60 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20



