BTICINO S.P.A. - BTIFC820C32 BTDIN-RS- MAGNETOT C32 2P 2M 4500A - FC820C32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 32 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8005543534953
Codice prodotto
BTIFC820C32
Cod. produttore
FC820C32
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
32 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
4.5 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
35.6 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
6 kA
Accessoriabile:
no
Frequenza:
50...60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20