AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIFH81NC20 BTDIN100 - MAGNETOT 1P+N CURVA C 20A 10K - FH81NC20

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 20 A

  • Con neutro -

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8005543472705

Codice prodotto

BTIFH81NC20

Cod. produttore

FH81NC20

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

20 A

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

60 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

BTDIN100 - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 20A - Icn= 10kA - Vn= 230 Vac - 2 moduli