AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIFH82D32 BTDIN100 - MAGNETOT 2P CURVA D 32A 10KA - FH82D32

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 32 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Con neutro - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8005543473122

Codice prodotto

BTIFH82D32

Cod. produttore

FH82D32

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

32 A

Numero di poli protetti:

2

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

3 kA

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

44 mm

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...25 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...35 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Antideflagrante:

no

BTDIN100 - interruttore magnetotermico 2P curva D - In= 32A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli