BTICINO S.P.A. - BTIFH82Z25 BTDIN100 - MAGNETOT 2P CURVA Z 25A 10KA - FH82Z25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - Z
Corrente nominale - 25 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
3 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543473566
Codice prodotto
BTIFH82Z25
Cod. produttore
FH82Z25
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
Z
Corrente nominale:
25 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
60 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20



