AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIFH84K2 BTDIN100 - MAGNETOT 4P CURVA K 2A 10KA

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - K

  • Corrente nominale - 2 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543475386

Codice prodotto

BTIFH84K2

Cod. produttore

FH84K2

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

K

Corrente nominale:

2 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Profondità di incasso:

60 mm

Accessoriabile:

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

BTDIN100 - interruttore magnetotermico 4P curva K - In= 2A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 4 moduli