BTICINO S.P.A. - BTIFM1AC BTDIN - CONTATTO 1NO+1NC X CT 1 MODULO - FM1AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Installabile su dispositivo di tipo - Contattore / Relè
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti di scambio - 0
Tensione nominale - 250 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199958286
Codice prodotto
BTIFM1AC
Cod. produttore
FM1AC
Produttore
BTI
Numero di contatti NO:
1
Installabile su dispositivo di tipo:
Contattore / Relè
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione nominale:
250 V
Larghezza in numero di moduli:
0.5
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
5 A
Con funzione di autotest per dispersione verso terra:
no
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):
4
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
16 A
Funzione:
Contatto ausiliario
Tipo di tensione:
AC