AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIFM1AC1N230M BTDIN-RELE MONOSTABILE 1NO+1NC BOB 230VA - FM1AC1N230M

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Funzione - Meccanico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199957685

Codice prodotto

BTIFM1AC1N230M

Cod. produttore

FM1AC1N230M

Produttore

BTI

Corrente nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Funzione:

Meccanico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

1

Carico max. lampade a incandescenza:

2000 W

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Carico max. lampade fluorescenti:

1276 VA

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

575 VA

Relè monostabile - In=16 A - Vn=230 Vac - 1 NO + 1 NC - 1 modulo