AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIFMM22T BTDIN - MORSETTIERA TERRA 22P CENTRALINI

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Corrente nominale - 76 A

  • Collegamento - A vite

  • Numero di poli - 22

  • Sezione conduttore, ingresso - 6...25 mm²

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199180328

Codice prodotto

BTIFMM22T

Cod. produttore

FMM22T

Produttore

BTI

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente nominale:

76 A

Collegamento:

A vite

Numero di poli:

22

Sezione conduttore, ingresso:

6...25 mm²

Contatti protetti:

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

21

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori a trefolo extra fine:

no

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Adatto per conduttori a trefolo sottile senza manicotto terminale del cavo:

no

Sezione conduttore, uscita:

1.5...16 mm²

Larghezza:

176 mm

Adatto per conduttori a trefolo extra senza manicotto terminale del cavo:

no

Profondità:

16 mm

Altezza:

30 mm

Morsettiera di terra 22 poli (1x25 mmq + 21x16 mmq) per centralini in resina Serie E215 e Linea Space