BTICINO S.P.A. - BTIFN40B110 BTDIN - SINGOLA LED BLU 110/400V AC - FN40B110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del segnalatore (calotta) - Blu
Lampada - LED
Tipo di tensione - AC
Tensione nominale - 400 V
Larghezza in numero di moduli - 1
Confezione
10 PZ
EAN
8005543539637
Codice prodotto
BTIFN40B110
Cod. produttore
FN40B110
Produttore
BTI
Colore del segnalatore (calotta):
Blu
Lampada:
LED
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza max lampada:
0.5 W
Profondità di incasso:
44 mm



