BTICINO S.P.A. - BTIFN51NACI BTDIN - INTERRUTTORE 1NA+1NC 20AX 250V - FN51NACI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 20 A
Confezione
10 PZ
EAN
8005543556764
Codice prodotto
BTIFN51NACI
Cod. produttore
FN51NACI
Produttore
BTI
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
20 A
Tensione nominale:
230 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza in numero di moduli:
1
Grado di protezione (IP):
IP20



