AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO S.P.A. - BTIFN51NAV110 BTDIN - INTER. 1NA+LED VERDE 110/400V - FN51NAV110

BTICINO S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore con lampada di segnalazione

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543539941

Codice prodotto

BTIFN51NAV110

Cod. produttore

FN51NAV110

Produttore

BTI

Funzione di commutazione:

Interruttore con lampada di segnalazione

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

20 A

Tensione nominale:

230 V

Con indicatore luminoso:

Tipo di tensione:

AC

Colore del segnalatore (calotta):

Verde

Larghezza in numero di moduli:

1

Lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore con LED verde - 1NO - 20A - 110-400V - 1 modulo DIN