BTICINO S.P.A. - BTIFN81NC3 BTDIN60 - MAGNETOT 1P+N CURVA C 3A 6KA - FN81NC3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 3 A
Con neutro - sì
Tipo di tensione - AC
Confezione
3 PZ
EAN
8005543474549
Codice prodotto
BTIFN81NC3
Cod. produttore
FN81NC3
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
3 A
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
60 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Classe di limitazione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20



