BTICINO S.P.A. - BTIFN82C05 BTDIN60 - MAGNETOT 2P CURVA C 0,5A 6KA - FN82C05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 0.5 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
3 PZ
EAN
8005543475768
Codice prodotto
BTIFN82C05
Cod. produttore
FN82C05
Produttore
BTI
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
0.5 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
60 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Classe di limitazione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20



